Motion
2070-MFS-P2

NOSHOK INC
2070-MFS-P2

2 Bloque de válvulas y purga, asiento duro, 1/2 NPT Macho - 1/2 NPT Hembra, 316 SS, orificio de 0.187", empaquetadura de grafito
Artículo MI #13809561
No. Fabricante 2070-MFS-P2
Precio685.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
2070-MFS-P2

2 Bloque de válvulas y purga, asiento duro, 1/2 NPT Macho - 1/2 NPT Hembra, 316 SS, orificio de 0.187", empaquetadura de grafito
Artículo MI #13809561
No. Fabricante 2070-MFS-P2
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
Precio685.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE Y PURGA DE LA SERIE 2070-MFS-P2 2070
  • Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
  • Hombre x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Asiento duro
  • Bloque de orificio de 0.187" y purga 2-Valve con empaquetadura de aluminio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good