Motion
2170-MMS

NOSHOK INC
2170-MMS

2 Bloque de válvulas y purga, asiento blando, 1/2 NPT Macho - 1/2 NPT Macho, 316 SS, orificio de 0.187"
Artículo MI #13809573
No. Fabricante 2170-MMS
Precio512.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
2170-MMS

2 Bloque de válvulas y purga, asiento blando, 1/2 NPT Macho - 1/2 NPT Macho, 316 SS, orificio de 0.187"
Artículo MI #13809573
No. Fabricante 2170-MMS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio512.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE Y PURGA SERIE 2170 2170-MMS 2 N
  • Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
  • Hombre x Hombre
  • Acero inoxidable
  • Asiento blando/punta
  • Bloque de orificio de 0.187" y purga 2-Valve
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"