Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo3/4 x 1/2
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316 electropulido
- Tipo de extremoRosca de tubo nacional macho (MNPT) x Rosca de tubo nacional hembra (FNPT)
- MaterialAcero inoxidable
- Material de la válvulaAcero inoxidable
Descripción general
- Rosca de tubería nacional (NPT) de 3/4" x 1/2"
- Hombre x Mujer
- Acero inoxidable 316
- Válvula multipuerto de asiento blando de orificio de 0.187"