Motion
402-FFAS

NOSHOK INC
402-FFAS

Válvula de aguja, asiento duro, 1/4 NPT hembra - 1/4 NPT ángulo hembra, 316 SS, orificio de 0.187 in
Artículo MI #13809588
No. Fabricante 402-FFAS
Precio321.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
402-FFAS

Válvula de aguja, asiento duro, 1/4 NPT hembra - 1/4 NPT ángulo hembra, 316 SS, orificio de 0.187 in
Artículo MI #13809588
No. Fabricante 402-FFAS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio321.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE AGUJA ESTÁNDAR SERIE 400 402-FFAS
  • Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Ángulo
  • Acero inoxidable 316
  • Asiento duro
  • Válvula de aguja de orificio de 0.187"