Motion
402-FFAS-EM1-PM2

NOSHOK INC
402-FFAS-EM1-PM2

Válvula de aguja, asiento duro, 1/4 NPT hembra - ángulo hembra 1/4 NPT , acero inoxidable 316 , orificio 0.187", junta tórica EPDM 80 , montaje en panel (2 tuercas)
Artículo MI #13809589
No. Fabricante 402-FFAS-EM1-PM2
Precio371.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
402-FFAS-EM1-PM2

Válvula de aguja, asiento duro, 1/4 NPT hembra - ángulo hembra 1/4 NPT , acero inoxidable 316 , orificio 0.187", junta tórica EPDM 80 , montaje en panel (2 tuercas)
Artículo MI #13809589
No. Fabricante 402-FFAS-EM1-PM2

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio371.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 402-FFAS-EM1-PM2 400 ESTÁNDAR NEE
  • Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Ángulo
  • Acero inoxidable 316
  • Asiento duro
  • Válvula de aguja de orificio de 0.187" con junta tórica de etileno propileno monomérico de dieno (EPDM) y montaje en panel

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"