Motion
402-FFS-P1

NOSHOK INC
402-FFS-P1

Válvula de aguja, asiento duro, 1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187", empaquetadura de PTFE
Artículo MI #13809597
No. Fabricante 402-FFS-P1
Precio326.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
402-FFS-P1

Válvula de aguja, asiento duro, 1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187", empaquetadura de PTFE
Artículo MI #13809597
No. Fabricante 402-FFS-P1
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
Precio326.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/4

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA ESTÁNDAR SERIE 402-FFS-P1 400 VA
  • Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Asiento duro
  • Válvula de aguja de orificio de 0.187" con empaquetadura de politetrafluoroetileno (PTFE)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron