Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo1/4
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316 electropulido
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- MaterialAcero inoxidable
- Material de la válvulaAcero inoxidable
Descripción general
- Rosca de tubería nacional de 1/4" (NPT)
- Mujer x Mujer
- Acero inoxidable 316
- Asiento duro
- Válvula de aguja de orificio de 0.187" con montaje en panel y empaquetadura de politetrafluoroetileno (PTFE)