Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo3/8
- Tamaño del orificio0.1870 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316 electropulido
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- TipoAguja
- Material de la válvulaAcero inoxidable
Descripción general
- Rosca de tubería nacional de 3/8" (NPT)
- Mujer x Mujer
- Acero inoxidable 316
- Sin silicona
- Asiento duro
- Válvula de aguja de orificio de 0.187"