Motion
404-FFC

NOSHOK INC
404-FFC

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero chapado en zinc-níquel
Artículo MI #13809620
No. Fabricante 404-FFC
Precio95.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
404-FFC

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero chapado en zinc-níquel
Artículo MI #13809620
No. Fabricante 404-FFC

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$95.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/2
  • Tamaño del orificio
    0.1870 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo
    Aguja
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE AGUJA ESTÁNDAR SERIE 400 404-FFC
  • Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Acero
  • Asiento duro
  • Válvula de aguja de orificio de 0.187"