Motion
404-FFC-HL3

NOSHOK INC
404-FFC-HL3

Válvula de aguja, asiento duro, 1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra, acero, orificio de 0.187 in, mango redondo estriado de 1 in
Artículo MI #13809622
No. Fabricante 404-FFC-HL3
Precio124.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
404-FFC-HL3

Válvula de aguja, asiento duro, 1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra, acero, orificio de 0.187 in, mango redondo estriado de 1 in
Artículo MI #13809622
No. Fabricante 404-FFC-HL3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio124.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA ESTÁNDAR SERIE 404-FFC-HL3 400 V
  • Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Acero
  • Mango redondo estriado
  • Asiento duro
  • Válvula de aguja de orificio de 0.187"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good