Especificaciones
Details
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316 electropulido
- MaterialAcero inoxidable
- Material de la válvulaAcero inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
NECESIDAD ESTÁNDAR DE LA SERIE 442-FFS-PM2-HL4 400
- 7/16-20 Multa unificada (UNF) 2B
- Mujer x Mujer
- Acero inoxidable 316
- Mango fenólico de 1-3/8"
- Asiento duro
- Válvula de aguja de orificio de 0.187" con montaje en panel