Motion
503-FFS

NOSHOK INC
503-FFS

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316 electropulido
Artículo MI #13809671
No. Fabricante 503-FFS
Precio239.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
503-FFS

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316 electropulido
Artículo MI #13809671
No. Fabricante 503-FFS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$239.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    3/8
  • Tamaño del orificio
    0.1870 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo
    Aguja
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE AGUJA ESTÁNDAR SERIE 500 503-FFS
  • 3/8 Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Asiento blando
  • Válvula de aguja de orificio de 0.187"