Motion
625-100-2-1-2-25-ST8

NOSHOK INC
625-100-2-1-2-25-ST8

Transmisor de presión, 0 psig a 100 psig, precisión del 0.125 % (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, M12 x 1 (4 pines), orificio roscado de acero inoxidable de 0.8 mm
Artículo MI #13809867
No. Fabricante 625-100-2-1-2-25-ST8
Precio1,385.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
625-100-2-1-2-25-ST8

Transmisor de presión, 0 psig a 100 psig, precisión del 0.125 % (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, M12 x 1 (4 pines), orificio roscado de acero inoxidable de 0.8 mm
Artículo MI #13809867
No. Fabricante 625-100-2-1-2-25-ST8

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,385.32 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    1/4 in Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    221
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22
  • Rango de presión
    0 a 100
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    Conexión roscada de acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 625-100-2-1-2-25-ST8 625/626 INTR
  • 0 a 100 psig
  • Precisión del 0.125% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Transmisor de presión macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4" con orificio roscado de acero inoxidable de M12 x 1 (4 pines) y 0.8 mm