Motion
800-0/250-1-5-2-8-025-6

NOSHOK INC
800-0/250-1-5-2-8-025-6

Transmisor de temperatura serie 800 , rango de temperatura 0/250°F , salida 0-10Vdc , conexión de proceso 1/4 NPT , conexión Hirschmann, vástago de 2.5 pulg., diámetro de 6 mm
Artículo MI #13809961
No. Fabricante 800-0/250-1-5-2-8-025-6
Precio595.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
800-0/250-1-5-2-8-025-6

Transmisor de temperatura serie 800 , rango de temperatura 0/250°F , salida 0-10Vdc , conexión de proceso 1/4 NPT , conexión Hirschmann, vástago de 2.5 pulg., diámetro de 6 mm
Artículo MI #13809961
No. Fabricante 800-0/250-1-5-2-8-025-6
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
Precio595.85 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión/estándares
    Clase B + (±0.5 % línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Aplicación
    Sistemas de agua, tanques de almacenamiento, maquinaria industrial y máquinas herramienta, sistemas HVAC, sistemas de refrigeración
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma A
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0
  • Salida
    ±[0.30 + 0.005 ltl] oC, escala completa del ±0.5 %
  • Tipo de fuente de alimentación
    10 a 30 V CC (4 a 20 mA, 2-Wire), 10 a 30 V CC (0 a 5 V CC, 3-Wire), 10 a 30 V CC (1 a 5 V CC, 3-Wire), 14 a 30 V CC (0 a 10 V CC, 3-Wire)
  • Clasificación de presión
    725
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    800

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 800-0/250-1-5-2-8-025-6 800 PLATI
  • Rango de temperatura de 0/250 oF serie 800
  • Salida de 0 a 10 V CC
  • Conexión de proceso de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4"
  • Vástago de 2.5"
  • Transmisor de temperatura de y 6 mm de diámetro con conexión eléctrica DIN EN 175301-803 Forma A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"