Motion
300-100-1-1-2-1-ST8

NOSHOK INC
300-100-1-1-2-1-ST8

Transmisor de presión, 0 psig a 100 psig, precisión del 0.5 % (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, macho 1/4 NPT , Hirschmann con cable conectado de 36 pulg., orificio roscado de acero inoxidable de 0.8 mm
Artículo MI #13810659
No. Fabricante 300-100-1-1-2-1-ST8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
300-100-1-1-2-1-ST8

Transmisor de presión, 0 psig a 100 psig, precisión del 0.5 % (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, macho 1/4 NPT , Hirschmann con cable conectado de 36 pulg., orificio roscado de acero inoxidable de 0.8 mm
Artículo MI #13810659
No. Fabricante 300-100-1-1-2-1-ST8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), sistemas hidráulicos y neumáticos, máquinas de moldeo por inyección, equipos ferroviarios, prensas de estampado y moldeado
  • Material de conexión
    Acero inoxidable 316
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma A con cable de 36"
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 Ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4
  • Tipo de señal de salida
    4 mA a 20 mA, 2-Wire
  • Rango de presión
    0 to100
  • Serie
    300

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 300-100-1-1-2-1-ST8 300 COMPACTO O
  • 0 a 100 psig
  • Precisión del 0.5% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Salida de 4 a 20 mA
  • Transductor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con DIN EN 175301-803 Forma A con conexión eléctrica de cable de 36 in
  • Orificio roscado de acero inoxidable de 0.8 mm