Motion
1900C-1

NOSHOK INC
1900C-1

Indicador digital compacto alimentado por lazo con medidor de panel serie 1900C
Artículo MI #13810945
No. Fabricante 1900C-1
Precio828.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
1900C-1

Indicador digital compacto alimentado por lazo con medidor de panel serie 1900C
Artículo MI #13810945
No. Fabricante 1900C-1
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
Precio828.73 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ALIMENTACIÓN DE LAZO COMPACTA SERIE 1900C-1 1900C
  • Proporciona una pantalla digital compacta de cualquier unidad deseada de medición de presión, temperatura, nivel, fuerza o caudal
  • Pantalla de 3-1/2 dígitos y 0.6" de alto con un rango de span de 0 a 1999
  • LCD reflectante de imagen positiva
  • Capacidades de desviación cero y span
  • Indicación de presión negativa y sobrepresión
  • Posición de punto decimal seleccionable.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"