Motion
60-500-30-VAC/KPA

NOSHOK INC
60-500-30-VAC/KPA

Vacuum Gauge, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 30 vac/kPa, 1/2 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #13813215
No. Fabricante 60-500-30-VAC/KPA
Precio891.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
60-500-30-VAC/KPA

Vacuum Gauge, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 30 vac/kPa, 1/2 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #13813215
No. Fabricante 60-500-30-VAC/KPA
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
Precio891.07 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad laminado
  • Material
    Acero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
  • Rango de presión
    0 a 30
  • Medición de la escala
    Escala de kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 60-500-30-VAC/KPA 400/500 TODOS LOS ACEROS INOXIDABLES
  • Caja de acero inoxidable 304 de 6"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 30 vac/kPa
  • Medidor de vacío de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2 in con relleno de glicerina
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good