Especificaciones
Detalles
- AplicaciónProcesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
- Tipo de casoCaja de acero inoxidable (SS), parte delantera sólida, relleno con líquido, conexión inferior
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo de seguridad enrollado
- Rango de presión0 a 30,000
- Medición de la escalaEscala única de psi
Descripción general
- 6" 304 Stainless Steel Solid Front Case
- Interiores de acero inoxidable 316
- 30
- 000 psi
- Manómetro de conexión inferior hembra de 9/16"-18 con relleno de glicerina