Motion
60-510-1500-PSI/BARRA-SSFF

NOSHOK INC
60-510-1500-PSI/BAR-SSFF

Manómetro, armazón de 6" 304SS, 316SS componentes internos, 1500 psi/bar, conector trasero macho de 1/2 NPT, relleno de glicerina, brida frontal de 304SS
Artículo MI #13813255
No. Fabricante 60-510-1500-PSI/BAR-SSFF
Precio1,342.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
60-510-1500-PSI/BAR-SSFF

Manómetro, armazón de 6" 304SS, 316SS componentes internos, 1500 psi/bar, conector trasero macho de 1/2 NPT, relleno de glicerina, brida frontal de 304SS
Artículo MI #13813255
No. Fabricante 60-510-1500-PSI/BAR-SSFF

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,342.14 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad laminado
  • Material
    Acero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
  • Rango de presión
    0 a 1,500
  • Medición de la escala
    psi/bar escala doble

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 60-510-1500-PSI/BAR-SSFF 400/500
  • Caja de acero inoxidable 304 de 6"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 1
  • 500 psi/bar
  • Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2 in con relleno de glicerina y brida delantera de acero inoxidable 304

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron