Motion
40-500-10000-PSI/BAR-1/4

NOSHOK INC
40-500-10000-PSI/BAR-1/4

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 10000 psi/bar, 1/4 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #13813713
No. Fabricante 40-500-10000-PSI/BAR-1/4
Precio384.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-500-10000-PSI/BAR-1/4

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 10000 psi/bar, 1/4 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #13813713
No. Fabricante 40-500-10000-PSI/BAR-1/4
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
Precio384.96 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad enrollado
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material
    Acero inoxidable 304 pulido con tapón de alivio de seguridad
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable 316
  • Movimiento
    Todo de acero inoxidable con tope cero interno y superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 10,000
  • Medición de la escala
    psi/bar escala doble

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 40-500-10000-PSI/BAR-1/4 400/500
  • Caja de acero inoxidable 304 de 4"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 10
  • 000 psi/bar
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena