Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad8.25 pulg.
- Altura1 pulg.
- Peso11 lb
- Ancho8.25 pulg.
Detalles
- Rango de control de temperaturaTemperatura máxima del fluido: 120°F (70°F mezcla de agua/glicol)
Descripción general
- Los productos Flux Wrap listos para enviar están disponibles para cubos de 5 galones, tambores de 15, 30 y 55 galones y tanques IBC de 275 galones
- Los sistemas personalizados se pueden diseñar y enviar en un plazo de 2 semanas.
- Nuestra trayectoria de fluido multicanal patentada permite un flujo máximo con una caída de presión mínima
- La cobertura completa y el diseño de correa elástica garantizan un ajuste ceñido y una buena conductividad térmica entre la chaqueta y el cubo
- La chaqueta Flux Wrap se adapta al cubo de 5 galones para mantener el contacto térmico incluso en superficies irregulares
- El diseño ligero y compacto ahorra espacio y facilita el movimiento
- Incluye envoltura aislada de 1/2" diseñada para controlar la condensación y mejorar la eficiencia
- Refrigeración de cobertura completa
- Controle la temperatura de su equipo o materiales a granel
- Cuando los productos y materiales se entregan demasiado calientes, esperar a que el material se enfríe puede significar horas o días de pérdida de producción, lo que le costará dinero
- Todas las camisas Flux Wrap deben utilizarse con una unidad de refrigeración industrial para bombear el fluido a través de la camisa
- Llámenos hoy mismo para hablar con nuestros expertos en enfriadoras North Slope y determinar qué enfriadoras industriales North Slope son adecuadas para su aplicación.
- La enfriadora industrial que se muestra en la imagen no está incluida y se puede comprar en North Slope Chillers o Powerblanket por separado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver la documentación
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver la documentación
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver la documentación
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver la documentación