Motion
FLUX55
Funda de refrigeración para tambos Fluxwrap de 55 galones
Artículo MI #13835348
No. Fabricante FLUX55
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Funda de refrigeración para tambos Fluxwrap de 55 galones
Artículo MI #13835348
No. Fabricante FLUX55
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    30.25 pulg.
  • Altura
    1 pulg.
  • Peso
    18 lb
  • Ancho
    30.25 pulg.

Detalles

  • Rango de control de temperatura
    Temperatura máxima del fluido: 120°F (70°F mezcla de agua/glicol)

Descripción general

Descripción del fabricante
FLUX55 FLUXWRAP 55-GALLON REFRIGERACIÓN DE TAMBOR J
  • Los productos Flux Wrap listos para enviar están disponibles para cubos de 5 galones, tambores de 15, 30 y 55 galones y tanques IBC de 275 galones
  • Los sistemas personalizados se pueden diseñar y enviar en un plazo de 2 semanas.
  • Nuestra trayectoria de fluido multicanal patentada permite un flujo máximo con una caída de presión mínima
  • La cobertura completa y el diseño de correa elástica garantizan un ajuste ceñido y una buena conductividad térmica entre la chaqueta y el cubo
  • La chaqueta Flux Wrap se adapta al cubo de 5 galones para mantener el contacto térmico incluso en superficies irregulares
  • El diseño ligero y compacto ahorra espacio y facilita el movimiento
  • Incluye envoltura aislada de 1/2" diseñada para controlar la condensación y mejorar la eficiencia
  • Refrigeración de cobertura completa
  • Controle la temperatura de su equipo o materiales a granel
  • Cuando los productos y materiales se entregan demasiado calientes, esperar a que el material se enfríe puede significar horas o días de pérdida de producción, lo que le costará dinero
  • Todas las camisas Flux Wrap deben utilizarse con una unidad de refrigeración industrial para bombear el fluido a través de la camisa
  • Llámenos hoy mismo para hablar con nuestros expertos en enfriadoras North Slope y determinar qué enfriadoras industriales North Slope son adecuadas para su aplicación.
  • La enfriadora industrial que se muestra en la imagen no está incluida y se puede comprar en North Slope Chillers o Powerblanket por separado

También puede gustarle

Los clientes también compraron