Especificaciones
Detalles
- Número de placas60
Descripción general
Descripción del fabricante
8240153014 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACA CON JUNTA
- Cada detalle está cuidadosamente diseñado para garantizar un rendimiento óptimo, un tiempo de actividad máximo y un mantenimiento sencillo. Selección de características disponibles, dependiendo de la configuración, algunas características pueden no ser aplicables:
- Área de distribución de CurveFlowTM: mejora el flujo de medios y minimiza el riesgo de contaminación
- Accesorio de junta ClipGripTM: garantiza un sellado perfecto y un mantenimiento sin problemas
- Ranura de junta desplazada: garantiza la utilización de la placa para una máxima eficiencia de transferencia de calor
- Orificios para puertos no circulares OmegaPortTM: mejora el flujo de medios y la eficiencia térmica
- Diseño de placa FlexFlowTM: mejora la eficiencia térmica y reduce la liminación de la caída de presión