Motion
LMK13LUU
Casquillo de eje redondo - Serie LMK-L, Diámetro de eje de 13 mm, Diámetro exterior de 23 mm, Longitud total de 61 mm, Capacidad de carga de 814 N
Artículo MI #14059255
No. Fabricante LMK13LUU
Precio151.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LMK-L, Diámetro de eje de 13 mm, Diámetro exterior de 23 mm, Longitud total de 61 mm, Capacidad de carga de 814 N
Artículo MI #14059255
No. Fabricante LMK13LUU
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
Su precio$151.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    23 mm
  • Longitud total
    61 mm
  • Eje Diámetro  
    13 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    814 N
  • Serie
    LMK-L
  • Capacidad de carga estática
    1570 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LMK13LUU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron