Motion
D490CLA12BL-120

SEALEZE INC
D490CLA12BL-120

D490CLA12BL-120 90HOLDER 1.50"AT 1.18"
Artículo MI #14089206
No. Fabricante D490CLA12BL-120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
D490CLA12BL-120

D490CLA12BL-120 90HOLDER 1.50"AT 1.18"
Artículo MI #14089206
No. Fabricante D490CLA12BL-120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.2400 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1.1875 pulg.
  • Grado de soporte
    90 °
  • Diámetro del filamento
    0.008 pulg.
  • Longitud total
    120.0000 pulg.
  • Ajuste general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
D490CLA12BL-120 90HOLDER 1.50"AT 1.18"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron