Motion
G690CLA25BL-60

SEALEZE INC
G690CLA25BL-60

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089369
No. Fabricante G690CLA25BL-60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
G690CLA25BL-60

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089369
No. Fabricante G690CLA25BL-60
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.35 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    2.57 pulg.
  • Grado de soporte
    90 °
  • Diámetro del filamento
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ajuste general
    3.00 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
G690CLA25BL-60 90 SOPORTE, 3.00"ATA, 2.57"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron