Motion
SFC110BP-84

SEALEZE INC
SFC110BP-84

Cepillo de tiras
Artículo MI #14089472
No. Fabricante SFC110BP-84
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
SFC110BP-84

Cepillo de tiras
Artículo MI #14089472
No. Fabricante SFC110BP-84
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.18 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1.03 pulg.
  • Diámetro del filamento
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    84 pulg.
  • Ajuste general
    1.28 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
SFC110BP-84 1.28" OAT, 1.03" EXP, 0,006"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron