Motion
SFD109BL-48

SEALEZE INC
SFD109BL-48

SFD109BL-48 1.25" OAT, 0,93" EXP, 0,008" N
Artículo MI #14089490
No. Fabricante SFD109BL-48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
SFD109BL-48

SFD109BL-48 1.25" OAT, 0,93" EXP, 0,008" N
Artículo MI #14089490
No. Fabricante SFD109BL-48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.2400 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    0.9300 pulg.
  • Diámetro del filamento
    0.008 pulg.
  • Longitud total
    48.0000 pulg.
  • Ajuste general
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
SFD109BL-48 1.25" OAT, 0,93" EXP, 0,008" N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron