Motion
SFG118BL-145

SEALEZE INC
SFG118BL-145

Cepillo de tiras
Artículo MI #14089522
No. Fabricante SFG118BL-145
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
SFG118BL-145

Cepillo de tiras
Artículo MI #14089522
No. Fabricante SFG118BL-145
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.35 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1.82 pulg.
  • Diámetro del filamento
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    145 pulg.
  • Ajuste general
    2.25 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
SFG118BL-145 2.25" OAT, 1.82" EXP, 012"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron