Motion
SFG140BL-96

SEALEZE INC
SFG140BL-96

SFG140BL-96 4.50" OAT 4.07" EXP 0,020" Nota
Artículo MI #14089526
No. Fabricante SFG140BL-96
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
SFG140BL-96

SFG140BL-96 4.50" OAT 4.07" EXP 0,020" Nota
Artículo MI #14089526
No. Fabricante SFG140BL-96
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.3500 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    4.0700 pulg.
  • Diámetro del filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    96.0000 pulg.
  • Ajuste general
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
SFG140BL-96 4.50" OAT 4.07" EXP 0,020" Nota
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good