Motion
SFG170BL-120

SEALEZE INC
SFG170BL-120

SFG170BL-120 7.50" OAT, 7.07" EXP, 0,035"
Artículo MI #14089532
No. Fabricante SFG170BL-120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
SFG170BL-120

SFG170BL-120 7.50" OAT, 7.07" EXP, 0,035"
Artículo MI #14089532
No. Fabricante SFG170BL-120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.3500 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    7.0700 pulg.
  • Diámetro del filamento
    0.035 pulg.
  • Longitud total
    120.0000 pulg.
  • Ajuste general
    7.5000 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
SFG170BL-120 7.50" OAT, 7.07" EXP, 0,035"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron