Motion
5341045
Aceite para motor y motor - Tambor, 55 gal (EE. UU.), grado ISO 10w30
Artículo MI #14099393
No. Fabricante 5341045
Precio5,769.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para motor y motor - Tambor, 55 gal (EE. UU.), grado ISO 10w30
Artículo MI #14099393
No. Fabricante 5341045
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
Precio5,769.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    10w30
  • Altura total
    35 pulg.
  • Ancho general
    23 pulg.
  • Peso
    397.1 lb

Detalles

  • Aplicación
    Motores de cuatro tiempos, motores con turbocompresor, motores estacionarios, motores de carretera/fuera de carretera
  • Tipo de base
    PAO
  • Certificación
    Institutos Americanos del Petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Excelente protección contra el desgaste en motores nuevos y antiguos • Excelente estabilidad a la oxidación • Excelente protección del sistema de emisiones • Capacidad de intervalo de cambio ampliado
  • Punto de inflamación
    398 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Punto de vertido
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • Índice de viscosidad
    150

Descripción general

Descripción del fabricante
TURBO DIÉSEL 5341045 CK 4 SINTÉTICO
  • Excelente protección contra el desgaste en motores nuevos y antiguos
  • Excelente estabilidad a la oxidación
  • Excelente protección del sistema de emisiones
  • Capacidad de intervalo de drenaje extendido

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"