Motion
BK239D-14-S

BOSTON GEAR
BK239D-14-S

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 14:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.8750 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 239
Artículo MI #14109430
No. Fabricante BK239D-14-S
Precio11,650.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BK239D-14-S

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 14:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.8750 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 239
Artículo MI #14109430
No. Fabricante BK239D-14-S
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
Precio11,650.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.89 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    239
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Relación
    14:1

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Sin base
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura blanca BostKleen
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Básico
  • Material del eje de salida
    Acero inoxidable
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
BK239D-14-S REDUCTOR DE MONTAJE EN EJE DE LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron