Motion
3MMV9314HXVVDULFS881

TIMKEN (FAFNIR)
3MMV9314HXVVDULFS881

Rodamiento de bolas no montado - Orificio de 70 mm, 100 mm OD, 32 mm Ancho, 25.00 Contactos, Doble Sellado
Artículo MI #14120939
No. Fabricante 3MMV9314HXVVDULFS881
Precio4,177.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MMV9314HXVVDULFS881

Rodamiento de bolas no montado - Orificio de 70 mm, 100 mm OD, 32 mm Ancho, 25.00 Contactos, Doble Sellado
Artículo MI #14120939
No. Fabricante 3MMV9314HXVVDULFS881
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
Precio4,177.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Tamaño del orificio
    2.756 pulg.
  • Contacto Ángulo  
    25.00
  • Ancho del anillo interior
    2.625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas desmontado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    0013992128560

Descripción general

Descripción del fabricante
3MMV9314HXVVDULFS881 COJINETES DE BOLA BOLA