Motion
C01800260880M

AS RAYMOND
C01800260880M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.1800 in OD, 0.8800 in Longitud, 0.0260 in Tamaño de cable, 14.4000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14152934
No. Fabricante C01800260880M
Price$2.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C01800260880M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 0.1800 in OD, 0.8800 in Longitud, 0.0260 in Tamaño de cable, 14.4000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14152934
No. Fabricante C01800260880M
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
Su precio$2.15/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    0.8800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1800 pulg.
  • Peso
    0.00144 lb
  • Tamaño del cable
    0.0260 pulg.

Details

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C01800260880M
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    14.4000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C01800260880M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron