Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Peso0.01755 lb
- Tamaño del cable0.0490 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC03600493250S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera9.8294 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión