Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Peso0.01083 lb
- Tamaño del cable0.0450 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04800452500X
- MaterialAcero inoxidable - 316
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera5.4978 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión