Motion
C12250853500X

AS RAYMOND
C12250853500X

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 316 , Tipo de extremo - Ground, 1.2250 in OD, 3.5000 in Longitud, 0.0850 in Tamaño de cable, 6.4974 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14158834
No. Fabricante C12250853500X
Precio12.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C12250853500X

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 316 , Tipo de extremo - Ground, 1.2250 in OD, 3.5000 in Longitud, 0.0850 in Tamaño de cable, 6.4974 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14158834
No. Fabricante C12250853500X
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
Precio12.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2250 pulg.
  • Peso
    0.08282 lb
  • Tamaño del cable
    0.0850 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C12250853500X
  • Material
    Acero inoxidable - 316
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    6.4974 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C12250853500X COMP MUELLE - 316 SS