Motion
C12251251250M

AS RAYMOND
C12251251250M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 1.2250 in OD, 1.2500 in Longitud, 0.1250 in Tamaño de cable, 100.8000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14158917
No. Fabricante C12251251250M
Precio6.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C12251251250M

Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Conexión a tierra, 1.2250 in OD, 1.2500 in Longitud, 0.1250 in Tamaño de cable, 100.8000 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #14158917
No. Fabricante C12251251250M
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
Precio6.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2250 pulg.
  • Peso
    0.07839 lb
  • Tamaño del cable
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C12251251250M
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    100.8000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C12251251250M RESORTE DE COMPENSACIÓN - CABLE MUSICAL