Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.9 mm
- Diámetro exterior1.2 mm
- Peso0.00028 lb
- Tamaño del cable0.2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD10120
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera2.0300 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión