Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre16.6 mm
- Diámetro exterior2.25 mm
- Peso0.00159 lb
- Tamaño del cable0.25 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD10490
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.2900 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión