Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre20 mm
- Diámetro exterior10.8 mm
- Peso0.024 lb
- Tamaño del cable0.8 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD11800
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.2000 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión