Motion
E05000495000M

AS RAYMOND
E05000495000M

Resorte de extensión - 0.5000 pulg. OD, 5.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0490 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 1.1000 lb/pulg.
Artículo MI #14162438
No. Fabricante E05000495000M
Precio3.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E05000495000M

Resorte de extensión - 0.5000 pulg. OD, 5.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0490 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 1.1000 lb/pulg.
Artículo MI #14162438
No. Fabricante E05000495000M
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
Precio3.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.0359 lb
  • Ancho
    0.5000 in
  • Tamaño del cable
    0.0490 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    1.1000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E05000495000M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"