Motion
E10000633250M

AS RAYMOND
E10000633250M

Resorte de extensión - 1.0000 pulg. OD, 3.2500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0630 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 1.2000 lb/pulg.
Artículo MI #14162944
No. Fabricante E10000633250M
Precio6.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E10000633250M

Resorte de extensión - 1.0000 pulg. OD, 3.2500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0630 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 1.2000 lb/pulg.
Artículo MI #14162944
No. Fabricante E10000633250M
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
Precio6.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.06112 lb
  • Ancho
    1.0000 in
  • Tamaño del cable
    0.0630 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    1.2000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E10000633250M MUELLE DE EXTENSIÓN - MÚSICA CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"