Motion
E17501485500S

AS RAYMOND
E17501485500S

Resorte de extensión - 1.7500 pulg. OD, 5.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.1480 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 9.5795 lb/pulg.
Artículo MI #14163347
No. Fabricante E17501485500S
Precio19.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E17501485500S

Resorte de extensión - 1.7500 pulg. OD, 5.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.1480 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 9.5795 lb/pulg.
Artículo MI #14163347
No. Fabricante E17501485500S
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
Precio19.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.42047 lb
  • Ancho
    1.7500 in
  • Tamaño del cable
    0.1480 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    9.5795 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E17501485500S MUELLE DE EXTENSIÓN - SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"