Motion
E17502079000S

AS RAYMOND
E17502079000S

Resorte de extensión - 1.7500 pulg. OD, 9.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.2070 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 21.1582 lb/pulg.
Artículo MI #14163394
No. Fabricante E17502079000S
Precio56.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E17502079000S

Resorte de extensión - 1.7500 pulg. OD, 9.0000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.2070 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 21.1582 lb/pulg.
Artículo MI #14163394
No. Fabricante E17502079000S
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
Precio56.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    9.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.94539 lb
  • Ancho
    1.7500 in
  • Tamaño del cable
    0.2070 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5045
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    21.1582 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E17502079000S MUELLE DE EXTENSIÓN - SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"