Motion
MCEM0300630035M

AS RAYMOND
MCEM0300630035M

Resorte de extensión - 3 mm OD, 35 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 0.63 mm, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 2.37 N/mm
Artículo MI #14163499
No. Fabricante MCEM0300630035M
Precio9.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MCEM0300630035M

Resorte de extensión - 3 mm OD, 35 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 0.63 mm, Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 2.37 N/mm
Artículo MI #14163499
No. Fabricante MCEM0300630035M
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
Precio9.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    35 mm
  • Diámetro exterior
    3 mm
  • Peso
    0.0022 lb
  • Ancho
    3 mm
  • Tamaño del cable
    0.63 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    2
  • Tarifa de primavera
    2.37 N/mm
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
MCEM0300630035M EXTENSIÓN MÉTRICA - MÚSICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron