Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre166.2 mm
- Diámetro exterior8 mm
- Peso0.0781 lb
- Ancho8 mm
- Tamaño del cable1.6 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera2.21 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión