Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre111.3 mm
- Diámetro exterior12 mm
- Peso0.0444 lb
- Ancho12 mm
- Tamaño del cable1.1 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera0.13 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión