Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre223.6 mm
- Diámetro exterior18 mm
- Peso0.3274 lb
- Ancho18 mm
- Tamaño del cable2.5 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera1.31 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión